油性マーカー(太字ツイン)

油性マーカー(太字ツイン) - コクヨ油性マーカー(太字ツイン) - コクヨ油性マーカー(太字ツイン) - コクヨ油性マーカー(太字ツイン) - コクヨ
(1件のレビュー)
材質軸・キャップ・先栓/R-PP線幅(mm)太字5・細字1外寸法(Φ×Hmm)20×146タイプツインエコマーク認定認定インク油性インク(アルコール系入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ太字/細字エコマーク認定番号17 112 058内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34975157PM-42NB
200
199
219(税込)
当日出荷
34975166PM-42ND
200
199
219(税込)
当日出荷
34975175PM-42NR
200
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34975157
2018-04-13
用途: ポップ制作

ポップで赤と黒は当たり前に青が目を引くかと?と入手しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする