曜日別特売

サンロック

サンロック - 阪口製作所サンロック - 阪口製作所サンロック - 阪口製作所サンロック - 阪口製作所サンロック - 阪口製作所
(1件のレビュー)

プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。
プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。

用途ゲージ直結用主な用途調整器用種別支燃性ガス用タイププラグ内容量1個
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。そのためガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
接続口径
流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34976164GV-1ネジ:M16×1.5(右)袋ナットナットネジ径M16×P1.5右ネジ酸素ガス
4,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
34976173GV-2ネジ:M16×1.5(左)袋ナットナットネジ径M16×P1.5左ネジ可燃性ガス
4,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34976164
2017-03-18
用途: 溶接作業
モール工業

普通に使用できて大満足の商品でした、改善点が見つかりません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする