曜日別特売

手持屈折計(自動温度補正付)

手持屈折計(自動温度補正付) - アタゴ手持屈折計(自動温度補正付) - アタゴ
(1件のレビュー)

見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。

用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小目盛(%)
Brix測定範囲(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34972752MASTER-53TBrix 0.50.0~53.0
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
34972743MASTER-TBrix 0.20.0~33.0
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34972752
2020-08-02
用途: IPA水溶液の濃度確認
製造業

アタゴ殿で取り扱いの屈折計で測定可能対象液と手動屈折計対象液の濃度と屈折率の相関表を付属資料として添付または、ダウンロードできるようにしてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする