曜日別特売

手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)

手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) - アタゴ手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) - アタゴ

自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。

用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(mm)
最小目盛(%)
Brix測定範囲(%)
測定精度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34972777MASTER-53α12033×33×168Brix 0.50.0~53.0Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)(10~30℃)
自動温度補正
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
34972761MASTER-α16033×33×204Brix 0.20.0~33.0Brix ±0.2(繰り返し性:±0.1)(10~30℃)
自動温度補正
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする