曜日別特売

ブライン濃度屈折計

ブライン濃度屈折計 - アタゴブライン濃度屈折計 - アタゴ
(1件のレビュー)

グリコール系熱媒体(エチレングリコールやプロピレングリコール)の濃度と凍結温度をチェックすることができる測定器です。 酸に強い樹脂モデルです。

測定範囲(%)
プロピレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃
エチレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃
仕様
温度補正無し
防水機能無し
質量(g)90外形寸法(mm)33×33×168最小目盛(%)濃度5 凍結温度5℃内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34972822MASTER-BR
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34972822
2023-12-21
用途: 冷却水管理

目盛が非常に見やすくて、冷却水管理に、なくては、ならない存在です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする