グラファイト替えゴム GS-L

グラファイト替えゴム GS-L - SHIFTグラファイト替えゴム GS-L - SHIFTグラファイト替えゴム GS-L - SHIFTグラファイト替えゴム GS-L - SHIFTグラファイト替えゴム GS-L - SHIFT
(8件のレビュー)

国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。

幅(mm)10適合建機、バス用タイプ板バネ無し
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34976715GS-300L1箱(10本)300
6,500
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
34976724GS-330L1箱(10本)330
6,500
2,798
3,078(税込)
90日以内出荷
返品不可
34976733GS-350L1箱(10本)350
6,500
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
34976742GS-380L1箱(10本)380
6,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
34976751GS-400L1箱(10本)400
6,500
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
34976767GS-430L1箱(10本)430
6,500
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
34976776GS-450L1箱(10本)450
6,500
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
34976785GS-460L1箱(10本)460
7,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
34976794GS-480L1箱(10本)480
7,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
34976803GS-510L1箱(10本)510
7,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
34976812GS-560L1箱(10本)560
7,500
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
50930978GS-720L1箱(5本)720
10,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
34976821GS-720L1箱(10本)720
22,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34976821GS-720L50930978GS-720L画像準備中グラファイト替えゴム GS-LSHIFT1箱(5本)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: ホイルローダの前面ワイパー
清水建材

WA380のワイパーに使用できました、永きに探してやっと見つけました、純正と同形状に見えますが耐久性はまだ判りません。

2025-06-18
用途: 25tRクレーン
建設業・工事業

お得な値段で購入できたのでよかったです。
またこうにゅうしたいと思います。

対象商品 : 34976821
2023-05-05
用途: 大型建機のワイパー交換

ホイールローダのワイパーが磨耗し、ディーラーに確認したら1本7千円弱との返答。
モノタロウで調べたら、替えゴム10本入ってこの価格。
しかもSHIFT社は「金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカー」との説明。
流石に10本全消費は無理かも知れませんが、2回交換すれば元はとれますので。
迷わず購入し、早速交換。  ビビリ音、拭きムラ等もみられず、全く問題無く使えています。

2020-10-16
用途: ラフタークレーンのワイパーゴム取り替え

25tクレーンのワイパーゴム取り替えに使用。サイズが特大の為か、自動車部品店以外では取扱いがほとんどなく、高いので助かります。他のクレーンにも使えて大変良いと思います。箱入りまとめ買いの為、安くつきます。

7が参考にしています
対象商品 : 34976821
2019-12-27
用途: 重機のワイパーゴム交換

定期に購入しております。安価な為、大変助かります。
板バネ付の商品もあると思いますが、購入できる様になれば、有り難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 34976821
2020-03-18
用途: クレーン交換部品として
サービス業

破損等の交換部品としてお安く購入出来て助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 34976821
2019-04-23
用途: ワイパーゴム交換
建設業・工事業

加藤の25tクレーンにぴったりでした。
耐久性もそこそこあります

4が参考にしています
対象商品 : 34976803
2015-11-14
用途: トラック用に使用

今の所、問題なく使用でいきております。取り替えたばかりで解りませんが、耐久力はどうかまだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする