曜日別特売

中型切断機Zノバック

中型切断機Zノバック - 日酸TANAKA
(2件のレビュー)

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。
握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。
バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。
握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。
誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。

切断板厚(mm)
3~10(使用火口#1)
10~20(使用火口#2)
20~30(使用火口#3)
火口なし全長(mm)433質量(g)吹管/645内容量1台
注意
※取扱説明書には付属品ホース口袋ナット付属と記載しておりますが、現在は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
切断板厚(mm)
接続形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34997986101Z(AC)アセチレン3~10(使用火口#1)
10~20(使用火口#2)
20~30(使用火口#3)
M16×P1.5(右オスネジ)M16×P1.5(左オスネジ)
25,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
34997995501Z(LPG)LPG3~10(使用火口#1)
10~20(使用火口#2)
20~30(使用火口#3)
JIS2号ホース(酸素用)
JIS3号ホース(燃料ガス用)
20,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34997995501Z(LPG)75108295501ZF501Z(LPG) 中形切断器 Zノバック 501ZF 日酸TANAKA 75108295中形切断器 Zノバック 501ZF日酸TANAKA1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34997986
2019-05-27
用途: 鉄筋、鉄板切断時
自動車・二輪車・自転車関連業

切断機はある一定期間での消耗品なので、安い価格帯は助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 34997986
2017-11-08
用途: ガス作業
建設業・工事業

作業中に、コックの開け締めに重く感じたので、購入しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする