屋根馬

屋根馬 - 日本アンテナ屋根馬 - 日本アンテナ屋根馬 - 日本アンテナ屋根馬 - 日本アンテナ
(8件のレビュー)

アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。
サビに強い

表面処理溶融亜鉛メッキ仕上内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合マスト径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34985097NAT-1Z32以下1.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
34985106NAT-2Z32以下1.8
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
34985115NAT-3Z32以下2
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
40186246NBS-100ZR32以下2.2
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
34985081NBS-100Z32以下2.5
10,038
取扱い終了
代替品有
34985124AT-5D25~36以下3.2
11,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34985081NBS-100Z40186246NBS-100ZRNBS-100Z 屋根馬 日本アンテナ 40186246屋根馬日本アンテナ1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34985097
2020-10-10
用途: アンテナの交換時
その他業種

使用中ののアンテナ一式が錆びで交換致しました。
問題なく交換することが出来ました。
そうきゅうな発送ありがとうございました。

対象商品 : 34985097
2019-09-11
用途: BSアンテナポルノ固定に使用
医療・福祉・介護関連業

安価でしっかりした馬でした。良い買い物をしました。

対象商品 : 34985115
2019-01-15
用途: TVアンテナ用屋根馬が破損したので取り替えた。
個人その他業種

取り付けは簡単で良かった。
アンテナスチックを差し込むところのボルトの位置は左右対称の位置につけた方が良いと思います。

対象商品 : 34985097
2018-01-19
用途: アマチュア無線のアンテナ用
その他業種

屋上にアンテナ支柱を立てるのに使用。脚がピンで固定されていて簡単な構造だが以外にしっかりしている印象。支柱のステーはあまり強く締め過ぎない方がいいと思う。

対象商品 : 34985115
2016-10-07
用途: 自宅のアンテナ設備 交換

納品状態 価格 組み立て 申し分なし。

対象商品 : 34985115
2015-04-26
用途: アマチュア無線アンテナ設置

屋根馬の脚についている横方向の金具
これがこの屋根馬の売りです。
片方は蝶ねじで留めますが
支えの方はリベットです。
屋根馬は長期間(最低10年)は風雨
にさらされます。
そのことを考えるとリベットの部分は
すこし心配です。
蝶ねじは大丈夫だと思います。
以上。

対象商品 : 34985106
2014-01-28
用途: 瓦が高い屋根
アジャストサービス株式会社

かわらに着いて問題なく施工できました

対象商品 : 34985097
2013-03-11
用途: 屋根上にアンテナ取り付けるためを

屋根馬、アンテナマスト、支線止め金具と一緒に購入しました。他店より価格が安く購入しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする