曜日別特売

マスト垂直固定金具

マスト垂直固定金具 - 日本アンテナマスト垂直固定金具 - 日本アンテナマスト垂直固定金具 - 日本アンテナ
(8件のレビュー)

ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。

適合マスト径(Φmm)25~32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34985264UB-326-HD
オープン
759
835(税込)
当日出荷
34985273MK-2532-HD
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34985264
2023-12-27
用途: TVアンテナの取り付け金具の交換として
その他業種

TVアンテナをベランダに放置していたら、取り付け金具がさびてしまったので、交換として購入。このような小物まで扱ってくれてうれしいです。

対象商品 : 34985264
2020-11-16
用途: アンテナ設置に使用
有限会社サイトー印刷所製造業

アンテナマストの設置に使用しました。
素人なので、サイズが合うか心配でした。
次回はマストを太くしたいと思っています。
その際は又お世話になります。

対象商品 : 34985264
2020-06-30
用途: アマチュア無線アンテナ作成
ニッテングワタナベ

アマチュア無線144M 430Mアンテナ自作のとき大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 34985264
2018-09-11
用途: アンテナ支柱と延長ポールの接続
サービス業

φ32とφ32の接続に用いましたが、金具を1つ除いて、いっぱいの蝶ねじ固定で使用しました。もう少し長いボルトを希望します。

対象商品 : 34985264
2017-12-12
用途: アンテナ支柱取付
その他業種

シンプルでとても使いやすい。
リピート購入したいと思います。

対象商品 : 34985264
2016-08-29
用途: TVアンテナ工事
金融・保険業

TVアンテナ工事に使おうとおもったが寸法が短くて
つかわなかった。

対象商品 : 34985273
2013-06-02
用途: アンテナ本体をマストポールに取り付けるために購入。

●画像では黄色っぽく映っていますが、実物はユニクロメッキのような質感で安心しました。
●あて金具BとCにもアールがあるのでアンテナ本体の曲面を挟むことができます。
●安心の日本製でこの価格は安いです。
モノタロウさんにお願いですが、パッケージ裏の寸法図や、本体の多角度からの画像を載せてください。この商品の情報を得るために、かなりの検索をかけましたが、全く見つからない。メーカーHPですら細かい情報が無い。

3が参考にしています
対象商品 : 34985273
2014-03-03
用途: 地デジアンテナポール固定用に使用

しっかり出来ていて使い易いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする