曜日別特売

E26用継ぎ足しアダプター(磁器製)

E26用継ぎ足しアダプター(磁器製) - オーム電機E26用継ぎ足しアダプター(磁器製) - オーム電機E26用継ぎ足しアダプター(磁器製) - オーム電機E26用継ぎ足しアダプター(磁器製) - オーム電機
(4件のレビュー)
材質(本体)磁器定格300V 6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34985614MS-04
828
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34985614
2023-03-18
用途: 既存のトイレの天井照明ダウンライトからの電源確保用として

既存のトイレの天井照明ダウンライトからの電源確保用としての購入です。ダウンライトから少し下へ、発熱対策のためにE26電球口金を延長するための購入です。樹脂製の製品もあるようですが、熱劣化が無い陶器製をあえて選定しました。この継ぎ足しアダプターにより、E26電球口金を下方へ延長し、熱対策とともに、同時購入のパナソニック(Panasonic)
クラスタを接続することで、E26電球口金+電源コンセントを確保し、天井換気扇の増設が可能となりました。この方法により、天井照明ダウンライトと連動した換気扇用電源確保が工事無しで、熱対策とともに実現しました。

対象商品 : 34985614
2022-12-15
用途: LED電球の延長用
製造業

磁器製の為、耐熱の心配不要。
全長を2倍(120㎜)程度の長い物が有ると便利。例えば、磁器部の長さを70㎜にする
価格は1.2倍程度に抑えて。

対象商品 : 34985614
2022-07-17
用途: ダウンライト
その他業種

値段割に良く出来ている。
中々この手の物が今どき無いので助かります!

対象商品 : 34985614
2018-10-06
用途: ダウンライトの電球変更
その他業種

ダウンライトに,100Wレフ電球が付いていたのを,100W相当のLED球に交換しました。
電球の形が異なるため,LED球が入らなかったので,継ぎ足しアダプターでソケットを下に引き出したかたちです。
プラスティック製もありましたが,磁器製が見つかったお陰で,長時間使っても加熱等の心配が無くて安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする