250シェルセット

250シェルセット - 日立オートパーツ&サービス250シェルセット - 日立オートパーツ&サービス250シェルセット - 日立オートパーツ&サービス250シェルセット - 日立オートパーツ&サービス250シェルセット - 日立オートパーツ&サービス250シェルセット - 日立オートパーツ&サービス250シェルセット - 日立オートパーツ&サービス250シェルセット - 日立オートパーツ&サービス
(30件のレビュー)
材質PP内容量1セット(10組)
注意
※端子は付属しておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
組み合せ適合品番
タイプ
極数
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34987215B-13端子/B-9・B-10オス・メス6メス:28.5/オス:28メス:15/オス:12メス:31.5/オス:38
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34987224B-13R端子/B-9・B-10オス・メス(ロック付き)6メス:28.5/オス:25メス:18.6/オス:12メス:31.5/オス:28
1,790
1,698
1,868(税込)
当日出荷
34987251B-18端子/B-9・B-10オス・メス4メス:28/オス:24メス:15.5/オス:12メス:22.5/オス:29
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
34987267B-18R端子/B-9・B-10オス・メス(ロック付き)4メス:28.5/オス:25メス:18.6/オス:12メス:22.5/オス:19
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
34987364B-36端子/B-9・B-20オス・メス1メス:28.5/オス:23.5メス:10.2/オス:6.5メス:13.5/オス:10
1,410
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34987373B-36R端子/B-9・B-20オス・メス(ロック付き)1メス:28.5/オス:23.5メス:12.8/オス:6.5メス:13.5/オス:10
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34987382B-37端子/B-9・B-10オス・メス(T型)2メス:28.5/オス:24.6メス:18.8/オス:15.3メス:13.5/オス:10
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
34987391B-37R端子/B-9・B-10オス・メス(T型・ロック付き)2メス:28.5/オス:24.6メス:21.7/オス:15.3メス:13.5/オス:10
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
34987407B-38端子/B-9・B-10オス・メス3メス:28/オス:24メス:20/オス:16メス:16/オス:13
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
34987416B-38R端子/B-9・B-10オス・メス(ロック付き)3メス:28.5/オス:25メス:22.9/オス:16.5メス:16.4/オス:13
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 部品交換
BONSAI MOTORCYCLE

1つ単価が安くて購入しましたが10個はやや多い。5セットまたはオスメス単体売りがあれば良いですね。

1が参考にしています
2024-12-11
用途: 自動車電装修理

いつも購入しているので安心して使えます。
純正と同じブランドなので何も問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 34987382
2023-11-14
用途: コネクタの更新

異形コネクタから一般用への変更として使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 34987416
2021-09-16
用途: 自動車用車載機器等のメンテナンス時

日立製のこのコネクターは、旧自動車の車載機器(オーディオ機器)等の取付時に車両ハーネスとの接続時に使用しています。重宝しています。

対象商品 : 34987382
2021-11-22
用途: 整備工場
LEAF

自動車整備使用しておりますが、もちろん問題はありません。

対象商品 : 34987267
2020-12-19
用途: バイク配線
運輸・通信業

コスパ最高の一品です。
この価格で10個も、素晴らしいの一言です。
既に何度もリピーターになってしまいました。
一つ注文するなら、オス、メス単独商品も出して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 34987391
2021-06-13
用途: 自動車整備

以前から使ってます。全く問題無し
また、購入したいと思います

対象商品 : 34987251
2020-05-06
用途: 電気回路のメンテナスの省力化に凄く便利
木偏工房

この商品は30年間使用歴があり特に日立オートパーツは信頼しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする