日立オートパーツ&サービス
閉端接続子
タイプ
絶縁被覆付
材質
端子/銅(スズメッキ)、絶縁被覆/ポリプロピレン
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
電線抱合範囲(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34988922
AH-2
20
7.8
5.6
1.0~3.0
¥
2,660
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
34988931
AH-5.5
23
9.4
7.3
2.5~6.0
¥
2,610
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください