14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
電線被覆外径(mm)
適合
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
組み合せ適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34987145B-3オス2.5B-1・B-9・B-4114.002.504.20-プラグ・ソケット端子・タブ/B-1・B-9・B-41
スリーブ・シェル/-
800
599
659(税込)
当日出荷
34987154B-4メス2.5B-2・B-4234.002.504.50-プラグ・ソケット端子・タブ/B-2・B-42
スリーブ・シェル/-
1,040
749
824(税込)
当日出荷
34987294B-23メス2.0250差込型端子用26.002.508.003.50プラグ・ソケット端子・タブ/B-20・B-35
スリーブ・シェル/-
1,100
819
901(税込)
当日出荷
34987592B-66オス3.2B-1・B-4114.003.204.20-プラグ・ソケット端子・タブ/B-1・B-41
スリーブ・シェル/-
750
579
637(税込)
当日出荷
34987601B-67メス3.2B-2・B-4234.003.204.50-プラグ・ソケット端子・タブ/B-2・B-42
スリーブ・シェル/-
1,040
749
824(税込)
当日出荷
34987617B-68メス2.5110差込型端子用23.002.504.002.00-
850
599
659(税込)
当日出荷
34987635B-70メス2.5250差込型端子用(L)38.002.508.003.50-
1,360
879
967(税込)
当日出荷
34987671B-74メス2.5187ファストンソケット用23.002.505.802.20プラグ・ソケット端子・タブ/B-73
スリーブ・シェル/-
980
699
769(税込)
当日出荷
34987687B-75メス3.2187ファストンソケット用23.003.205.802.20プラグ・ソケット端子・タブ/B-73
スリーブ・シェル/-
930
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
18617533B-33Nメス4.0250,312プラグ用-----
990
629
692(税込)
当日出荷
34987346B-33Nオス5.5250・312差込形端子用15.004.005.00-プラグ・ソケット端子・タブ/B-28・B-47
スリーブ・シェル/
740
取扱い終了
34987626B-69メス2.5110差込型端子用(L)38.002.504.002.00-
810
取扱い終了
34987644B-71Nメス5312・375差込形端子用36.005.5011.007.00プラグ・ソケット端子・タブ/B-29・B-39
スリーブ・シェル/-
1,500
取扱い終了
18617524B-71N-4.5------
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34987145
2021-09-16
用途: 自動車用車載機器等のメンテナンス時
パナコムサービス

日立製のこの絶縁スリーブは、自動車の車載機器(オーディオ機器)等の取付時に車両ハーネスとの接続時に使用しています。重宝しています。

対象商品 : 34987145
2020-07-06
用途: モンキーの配線に

このちょっと小さなサイズのギボシは中々纏め売りしていないので助かります。

対象商品 : 34987145
2020-10-10
用途: オートバイの整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質、コスパ共に大変満足しています。また注文します。

対象商品 : 34987145
2019-08-13
用途: 実はサイズを小さいのを買ってしまい
個人のお客様

電線の外径の判断ミスでワンサイズ小さいのを購入してしまいました。
まぁ、何とか使えてはいますが私なりの失敗でした。
ナビ等の電源線には同シリーズの線外径3.2mmを買いましょう。
ナビ等の信号線には同シリーズの線外径2.5mmで大丈夫。
ですが、ギボシが大きめだと3.2mmの方が結果無難です。

1が参考にしています
対象商品 : 34987145
2019-09-21
用途: 部品として配線に使用
キムラオート

特に有りません。常に長年に使用しているギボシなので。

対象商品 : 34987145
2019-06-06
用途: 自動車の電装関連
森崎タイヤ株式会社

昔からこのメーカーの製品を利用しています。
間違いない商品なので安心して使用できます。

対象商品 : 34987145
2018-05-31
用途: 自動車の電装品の配線
安宅運輸運輸・通信業

以前から、日立製のギボシ端子とスリーブ使用してます。細い線から2.0程度の太い線までカットして対応出来るスリーブで非常に重宝しております。
特に0.9以下の細い線の時に助かります。
他社の製品だとスリーブの穴が大き過ぎてスカスカで不安定になりますが、日立製は、隙間も少なくフィット感が気に入ってます。

対象商品 : 34987592
2018-06-12
用途: ハーネスの結線に
パワーハウスモータークラブ川崎

安心と信頼の日立、これに尽きる!・・・これ以上の言葉は蛇足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする