日立オートパーツ&サービス
絶縁被覆付先開端子
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線(mm
2
)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34988877
AF2-6
2.00(圧着部内径2.3mm)
25.2
3.9
¥
3,490
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
34988807
AF1.25-3
1.25(圧着部内径1.7mm)
19.2
3.3
¥
1,420
取扱い終了
34988816
AF1.25-4
1.25(圧着部内径1.7mm)
21.2
3.3
¥
1,420
取扱い終了
34988825
AF1.25-5
1.25(圧着部内径1.7mm)
21.8
3.3
¥
1,420
取扱い終了
34988834
AF1.25-6
1.25(圧着部内径1.7mm)
22
3.3
¥
1,640
取扱い終了
34988843
AF2-3
2.00(圧着部内径2.3mm)
19.2
3.9
¥
1,570
取扱い終了
34988852
AF2-4
2.00(圧着部内径2.3mm)
21.2
3.9
¥
1,570
取扱い終了
34988861
AF2-5
2.00(圧着部内径2.3mm)
22.2
3.9
¥
1,570
取扱い終了
34988886
AF5.5-4
5.50(圧着部内径3.4mm)
25.7
5.4
¥
2,820
取扱い終了
34988895
AF5.5-5
5.50(圧着部内径3.4mm)
26.7
5.4
¥
2,820
取扱い終了
34988904
AF5.5-6
5.50(圧着部内径3.4mm)
31.2
5.4
¥
3,290
取扱い終了
34988913
AF5.5-8
5.50(圧着部内径3.4mm)
32.2
5.4
¥
3,590
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください