曜日別特売

ターミナル(FRA)

ターミナル(FRA) - 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRA) - 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRA) - 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRA) - 日立オートパーツ&サービス
(2件のレビュー)
用途防水ハウジング(FRA)用適合電線(mm2)0.5~1.25材質黄銅内容量1パック(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法W(mm)
組み合せ適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34986664FRA-103Nオス20.408.901.80プラグ・ソケット端子・タブ/FRA-104
ハウジング/FRA-111・FRA-113・FRA-115・FRA-117
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
34986673FRA-104Nメス16.507.003.00プラグ・ソケット端子・タブ/FRA-103
ハウジング/FRA-112・FRA-114・FRA-116・FRA-118
2,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34986664
2017-04-15
用途: 新規接続時
合同会社キュリアス自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えます。探しに逝く手間も省けてよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 34986673
2018-05-09
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

ピン変形脱落防止の黄色い部品の作りが甘い(接着剤等にて固定が必要)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする