曜日別特売

ターミナル(FRS)

ターミナル(FRS) - 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRS) - 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRS) - 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRS) - 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRS) - 日立オートパーツ&サービス
(8件のレビュー)
用途防水ハウジング(FRS)用材質黄銅適合電線(mm2)0.3~1.25内容量1パック(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34986996FRS-101Nオス23.59.52.3
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34987005FRS-102Nメス1673
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34986996
2023-05-15
用途: 車両メンテナンス

何も問題なく使用でき、納品も早く助かった。
今後も使用したいと思う。

対象商品 : 34986996
2020-07-31
用途: 配線修理
自動車・二輪車・自転車関連業

今までバラ売りの高い方を買っていました中々この種類おいてる店もなくコスト的にも最適です次からも使って行きます。

対象商品 : 34986996
2018-05-20
用途: 車の配線の取り付けに使って居ます。
自動車・二輪車・自転車関連業

アンペアの高い配線に使えて重宝してます配線の差し替えが楽に出来ます。

対象商品 : 34987005
2018-06-16
用途: 機械のメンテナンス時

値段が安く満足しています。また購入すると思います。

対象商品 : 34987005
2017-07-20
用途: 車両ハーネス補修

よく見ると住友の刻印が、、、住友の090型HM/MT防水カプラの端子ですね。カプラにロックする部分は非防水型も同じですので、非防水カプラでも使えそうな感じです。ばら売りは結構高いので数が必要ならこちらが安いです。

2が参考にしています
対象商品 : 34986996
2016-02-09
用途: 探している物と違っていた。
建設業・工事業

横からだけでなく上からの写真が掲載していれば良いです。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 34987005
2014-06-16
用途: 車の配線作業

車両センサーハーネスなどに問題なく使えました。 値段も極端に高いわけではないので使いやすいです。

対象商品 : 34987005
2011-11-16
用途: ミニバイクレーサーのワイヤーハーネスの作成
ジールデザイン

ホームセンターではまず売っていないと思います
できればもう少し少数ロットで販売していただければなおうれしいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする