ヒューレットパッカード「HP131」用詰め替えインク

ヒューレットパッカード「HP131」用詰め替えインク - エレコム
(1件のレビュー)

専用ホルダーにカートリッジを固定し、インク注入容器をセットする独自の詰め替え方式。かんたんで確実な詰め替え作業が行えます。新開発の耐候性インクを採用で美しい仕上がり!詰め替え1回に必要なインク量は約6ml。詰め替えが6回確実に行えるインク36ml入り。(純正HP131カートリッジ約3個分に相当するインク量)

ブラックセット内容インク注入容器、カートリッジホルダー、注入工具一式、汚れ防止手袋/ワイパークロス、取扱説明書適合機種メーカーHP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(インク注入容器)37.3×53.5×69.5対応インクタンク/カートリッジHP131インク容量(mL)36(18×2)内容量1セット
注意
※カートリッジ詰め替え限度回数3回※本製品をご使用になる場合、プリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。※別売のエレコム詰め替えインクTHH-138(HP138用)のブラックインクはインク成分が異なりますので、HP131カートリッジの詰め替えには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34996403THH-131
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34996403
2014-07-29
用途: 詰め替え用に最適

HP Deskjet 6840はカラープリントも出来るのですが、
ブラックインクだけを使用してブラック単色でプリントしています。
この詰め替え用インクは3箱目の購入です。
説明書がイラストでていねいに書かれてるので、手を汚さずに詰め替えが出来ます。
今回の「HP131」はブラック2本入りのためお得感がありますね。
純正の6~7本分にはなります。純正のヘッドは5~6回は確実に使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする