専用注入器具を使用する独自の注入方式により、詰め替え作業が非常に簡単に行えます。HP57:color3色(シアン・マゼンタ・イエロー)インク残量警告が表示されてから各色約5回分の詰め替えが可能です内容量:各色15ml(1回分3ml)付属品(専用注入器具一式、シリンジ、インク回収ボトル、シール、汚れ防止手袋、汚れ拭きペーパー、確認シート、取扱説明書)※本製品をご使用になる場合、プリンタのインク残量表示は行われない場合があります。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。