9.5sq.T型トルクスビットソケット

9.5sq.T型トルクスビットソケット - KTC9.5sq.T型トルクスビットソケット - KTC9.5sq.T型トルクスビットソケット - KTC9.5sq.T型トルクスビットソケット - KTC9.5sq.T型トルクスビットソケット - KTC9.5sq.T型トルクスビットソケット - KTC9.5sq.T型トルクスビットソケット - KTC9.5sq.T型トルクスビットソケット - KTC
(8件のレビュー)

ビットの交換が可能です。

差込角(sq.)9.5仕様パワーフィット先端形状T型トルクス内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35027027BT3-T20T2066173744
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
35027036BT3-T25T2566173744
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
35027045BT3-T27T2766173745
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
35027054BT3-T30T3066173745
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
35027063BT3-T40T407118.54263
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
35027072BT3-T45T457118.54265
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
35027081BT3-T50T507118.54265
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
35027097BT3-T55T55762244119
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35027036
2023-12-06
用途: スターターモーターカバーなどの分解作業
建設業・工事業

KTC製のビットソケットはビットの交換が可能で
1つ購入すればショート・ミドル・ロングサイズにも
交換出来てサイズ違いにも交換出来て経済的です。

対象商品 : 35027097
2023-11-30
用途: 車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 35027063
2020-11-25
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のドアのストライカー外すのに丁度いい長さです。
万が一、先端が破損してもビットのみ交換できるので良いと思います。

対象商品 : 35027036
2019-07-16
用途: 機械の整備
製造業

何回か仕様しているうちに先が曲がってしまいましたが、交換ビットがありましたので対応出来ました。
粉々に吹っ飛ぶホームセンター品よりは、耐久性がある様です。

対象商品 : 35027072
2017-03-27
用途: オートバイの整備

普通に安心して使えますよ。ただエクステンションとのガタが多い気がする。KTCの工具ってこんなにガタあったかなぁ~?

対象商品 : 35027063
2015-12-10
用途: トルクスネジの脱着用に

使用には満足しているが、負荷を掛けすぎるとすぐに折れるので、もう少し丈夫な製品ができることを期待しています。

対象商品 : 35027027
2014-09-27
用途: BMWモーターサイクルの整備

信頼のあるKTCは安心して使い続けられます。

対象商品 : 35027063
2014-02-07
用途: 車の修理の時に

安くていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする