曜日別特売

9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット

9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット - KTC9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット - KTC9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット - KTC9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット - KTC9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット - KTC9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット - KTC9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット - KTC9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット - KTC
(4件のレビュー)

ビットの交換が可能です。

仕様
いじり止め
パワーフィット
差込角(sq.)9.5先端形状T型いじり止めトルクス内容量1個
注意
※通常のトルクレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意して下さい。
全8種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
トラスコ品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35027106BT3-T20H66307-865544T2017
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
35027115BT3-T25H66307-866344T2517
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
35027124BT3-T27H66307-867145T2717
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35027133BT3-T30H66307-868045T3017
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
35027142BT3-T40H71307-869863T4018.5
2,020
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35027151BT3-T45H71307-870165T4518.5
2,020
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
35027167BT3-T50H71307-871065T5018.5
2,020
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
35027176BT3-T55H76307-8728119T5522
2,270
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35027106
2020-06-06
用途: 車のエアバックメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

硬いトルクスネジでもなめることなく取ることが出来る ちょうどいい長さです。

対象商品 : 35027133
2019-06-17
用途: 機械、車ののメンテナンスなど
サービス業

他のメーカーのものもありましたが、普段からKTCの工具を使用していますので、とても使いやすかったです。

対象商品 : 35027133
2017-11-02
用途: クルマの部品を固定するネジをタンパープルーフにするために使用します
製造業

クルマ関係のツールと言えば、KTCと決めています。
期待値通りの品でした。

対象商品 : 35027133
2017-01-11
用途: カーメンテナンス
永井自動車

これ一つでどんなサイズも使えるように伸び縮みでも出来たらありがたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする