パック入エビナット(スチール・Dタイプ)

パック入エビナット(スチール・Dタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(12件のレビュー)

エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。
専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。

用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ねじ
カシメ板厚(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35005117NSD4P1パック(50個)M4×0.71.0~2.06.1
1,200
取扱い終了
代替品有
35005126NSD5P1パック(40個)M5×0.81.0~3.27.1
1,200
取扱い終了
代替品有
35005135NSD6P1パック(30個)M6×1.01.0~3.29.1
1,200
取扱い終了
代替品有
35005144NSD8P1パック(25個)M8×1.251.0~3.211.1
1,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35005117NSD4P65399103NSD4MPNSD4P エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399103エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)1パック(35個)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35005126NSD5P65399119NSD5MPNSD5P エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399119エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)1パック(30個)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35005135NSD6P65399128NSD6MPNSD6P エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399128エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)1パック(25個)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35005144NSD8P65399137NSD8MPNSD8P エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399137エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)1パック(15個)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35005144
2020-10-08
用途: 台座の固定時
サービス業

アルミ製と比較するとスチール製の方が硬い分、しっかり固定出来ます。また、KタイプよりもDタイプの方がフランジ部分の出っ張りが若干大きくなりますが、固定する母材の肉厚が薄い場合にはDタイプでないとしっかり固定出来ないため、薄物に固定する場合にはお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 35005144
2020-05-13
用途: ボルト取り付け時のアンカー
農・林・水産業

アルミのタイプに比較すると取り付け時にエンボス部の強度がありすぎつぶれにくい。

対象商品 : 35005126
2019-08-27
用途: アルミ板の固定

通常は鋼材にタップを立てるのですが、すぐ空回りするようになってしまいますが、パッキンをかましてこれで施工しておけば確実に固定できます。何度でも、脱着できます。

対象商品 : 35005117
2018-03-20
用途: 台車の修理です。
ペアコム株式会社

リピートしております。
荷物を運ぶための台車に、バンドをかけるためにフックをねじ止めします。
台車の板厚が薄いため、ビスが効きません。このナットはとても重宝しています。

対象商品 : 35005117
2018-05-13
用途: 使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い
モステック株式会社

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

対象商品 : 35005117
2017-05-21
用途: エアコンメンテナンス時
サービス業

品質はとても良いと思います。欲をいえば、単価をもう少し安くして、入数を多くしてもらいたい。

対象商品 : 35005126
2015-11-09
用途: 自動車バンパーに使用
医療・福祉・介護関連業

滑り止めのローレット加工があるかないか分かる画像が欲しい。
選択で迷います。
でも使用できました。

対象商品 : 35005135
2015-06-16
用途: 自動車補修

アルミに比べて強度があり満足です。カシメの工具がもう少し安く手に入れば尚満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする