レミックス
アンプ内蔵ダブルウーファーボックス(LEDブルーイルミ)
臨場感ある重低音を響かせるダブルウーファーボックス。
仕様
ブルーのLEDイルミネーション付き
アンプ内蔵、配線セット付き
質量(kg)
13.5
最大出力(W)
アンプ/150
コード長さ(m)
約6
本体サイズ(mm)
500×280×300
再生周波数帯域(Hz)
ウーファー/25~1.5k 、アンプ/25~1.5k
音圧レベル(dB)
90(出力)
スピーカー
8インチ
最大入力(W)
ウーファー/300
インピーダンス(Ω)
4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35025356
FSN-WX5L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください