曜日別特売

バスレフ2wayBOXスピーカー

バスレフ2wayBOXスピーカー - レミックス

好きな場所にセッティングしてサウンドの臨場感アップに最適なBOXスピーカー
手軽に設置・増設が可能な据え置きタイプ

質量(g)2000(1個)本体サイズ(mm)275×205×205再生周波数帯域(Hz)ミッドレンジ/50~8k、ツィーター/1k~18k音圧レベル(dB)92(出力)定格入力(W)60インピーダンス(Ω)4瞬間最大入力(W)ミッドレンジ/120、ツィーター/100内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35025374FSN-737
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする