曜日別特売

セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 ESL-3 セキュリティケーブル パソコン

セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 ESL-3 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 ESL-3 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 ESL-3 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 ESL-3 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 ESL-3 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 ESL-3 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 ESL-3 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 ESL-3 セキュリティケーブル パソコン - エレコム

ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。
高価なノートパソコンを守り、同時にマウスやテンキーも守ることが可能です。
ワイヤーは直径2.2mmを採用し、簡単に切断できないようになっています。
【施錠方法】
■(1)セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。
■(2)ロックパーツをセキュリティスロットに差し込み、90°回転させます。
■(3)コード受けにマウスコード等を通し、外側のカバーをスライドさせながらセキュリティスロットに差し込んでください。
■(4)ロックパーツの穴とワイヤー先端の輪に南京錠を通してロックしてください。以上で施錠完了です。

用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.7その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※ESL-SKEY適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ(ESL-RP)ワイヤー材質SUS、銅合金【ワイヤー】シルバータイプ通常種類南京錠+ワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、ロックパーツ:17×6.2×28.5ワイヤー太さ(mm)2.2材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング内容量1個
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってはスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35026397ESL-3
2,560
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする