エレコム
CD/DVDラベル メディアラベル スーパーハイグレード 不透過
内径17mmタイプで下地が透けない仕様のDVDラベル。
色
ホワイト
直径(Φmm)
【 DVDラベル】116
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【用紙】148×148
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
用紙
ラベル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35026503
EDT-UDVD1S
1パック(20枚)
【DVDラベル】17
スーパーハイグレード
20枚入(20シート)
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
75924992
EDT-UDVD2
1個
【DVDラベル】41
スーパーファイン紙
40枚入
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
75925001
EDT-UDVD2S
1冊(40シート)
【DVDラベル】17
スーパーファイン紙
40枚入
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください