超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。
作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。
継手にQジョイント(ロック機構なし)が付いてミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。

付属品
(カプラ)
ホース側付属(STO-4、STG-4、PHO-4、PHG-4付)
溶断側(酸素:P-TO 可燃性ガス:P-TG)
ゲージ側(酸素:S-RO 可燃性ガス:S-RG)付
ホース内径(Φmm)5 使用圧力(MPa)1以下 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) 仕様日東ミニカプラ 使用温度(℃)-10~+60 使用ガス酸素+アセチレン カプラーねじサイズM16×1.5メネジ 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ホース長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35028603 Q-20M 20
41,200
37,980
41,778 (税込)
翌々日出荷

返品不可
35028594 Q-10M 10
31,200
 
 
取扱い終了

返品不可
35028612 Q-30M 30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする