曜日別特売

ケーブルグリップ<スタンダードタイプ>

ケーブルグリップ<スタンダードタイプ> - マーベルケーブルグリップ<スタンダードタイプ> - マーベルケーブルグリップ<スタンダードタイプ> - マーベルケーブルグリップ<スタンダードタイプ> - マーベルケーブルグリップ<スタンダードタイプ> - マーベル
(2件のレビュー)

スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。

内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
全11種類を絞り込む
適合ケーブル(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用安全耐荷重(kN)
長さ(mm)
全長(mm)
適合ケーブル(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35051037MG-30(安全)7147(ネット)46055025~35
7,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
35051046MG-45(安全)102010(ネット)67078035~48
13,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
35203253MG-10-1.5(ネット)2703357~12
5,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35203262MG-15(安全)2352.3(ネット)32039013~18
5,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35203271MG-20(安全)4604.5(ネット)40047518~24
7,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
35203287MG-60-10(ネット)81094049~60
14,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
35203296MG-75-10(ネット)920106060~75
18,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
35203305MG-90-16(ネット)950110075~90
25,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35203314MG-105-24.9(ネット)1130133090~115
28,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35203323MG-135-29.4(ネット)13001530110~135
32,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35203332MG-150-29.4(ネット)15001770130~150
41,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35051037
2023-02-09
用途: 吊り下げたケーブルの保護(ケーブルに掛かる荷重を低減)
占部電設建設業・工事業

購入したグリップが、ケーブルサイズに合わず(細すぎた)効果は半減

対象商品 : 35203262
2015-12-09
用途: 管路内入線

楽。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする