Vターンテーブル

Vターンテーブル - PROMATEVターンテーブル - PROMATEVターンテーブル - PROMATEVターンテーブル - PROMATEVターンテーブル - PROMATEVターンテーブル - PROMATE
(1件のレビュー)

シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。
電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。
からまない、ねじれない。
折りたためばコンパクトに。

内容量1台
注意
※電線のメーカーによっては適応できない場合があります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷重(kg)
適合ケーブル(Φmm)
テーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37861327E-913725(最大)180~260410
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
35051082E-913830(最大)180~260480
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
35051073E-913618(最大)180~240405
14,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35051073E-913637861327E-9137E-9136 Vターンテーブル PROMATE 37861327VターンテーブルPROMATE1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品です。スチール製になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35051082
2019-03-12
用途: 天井配線工事
有限会社ハマ電工電気・ガス・熱供給・水道業

内出なので、崩れが、少なくで、済むので最後までスムーズ出せ。Fケーブルには、優れているが、多種の、電線例えば、CVケーブルには、不都合な点も有りました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする