曜日別特売

引きバネ 材質ステンレスSUS304

引きバネ 材質ステンレスSUS304 - SHK引きバネ 材質ステンレスSUS304 - SHK引きバネ 材質ステンレスSUS304 - SHK引きバネ 材質ステンレスSUS304 - SHK引きバネ 材質ステンレスSUS304 - SHK引きバネ 材質ステンレスSUS304 - SHK引きバネ 材質ステンレスSUS304 - SHK引きバネ 材質ステンレスSUS304 - SHK
(35件のレビュー)
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質ステンレスSUS304
注意
※変形、破損した状態での使用はおやめ下さい。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
自由長(mm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35052805S-035-011袋(2個)25.03.50.6
オープン
268
295(税込)
当日出荷
35052814S-035-021袋(2個)35.03.50.6
オープン
268
295(税込)
当日出荷
35052796S-055-011袋(2個)35.05.50.5
オープン
259
285(税込)
当日出荷
35052841S-055-021袋(2個)50.05.50.6
オープン
389
428(税込)
当日出荷
35052857S-055-031袋(2個)70.05.50.6
オープン
419
461(税込)
当日出荷
35052866S-055-041袋(2個)25.05.50.9
オープン
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
35052875S-055-061袋(2個)35.05.50.9
オープン
289
318(税込)
当日出荷
35052884S-060-011袋(2個)25.06.00.9
オープン
289
318(税込)
当日出荷
35052893S-060-021袋(2個)35.06.00.9
オープン
289
318(税込)
当日出荷
35052823S-080-011袋(2個)30.08.00.65
オープン
268
295(税込)
当日出荷
35052832S-080-021袋(2個)50.08.00.65
オープン
389
428(税込)
当日出荷
35052902S-080-031袋(2個)50.08.00.9
オープン
359
395(税込)
当日出荷
35052911S-080-041袋(2個)70.08.00.9
オープン
439
483(税込)
当日出荷
35052927S-100-011個90.013.21.6
オープン
519
571(税込)
当日出荷
35052936S-110-011個100.015.02.0
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35052841
2024-07-11
用途: 試作品に採用
製造業

想定した荷重が得られたので、スムーズに動作が出来て良い評価を得た。

対象商品 : 35052805
2022-09-13
用途: 窓のロックの修理
その他業種

町のDIYショップに在庫が無く、MONOTAROのHPで見つけました。
使ってみて、やや満足(荷重効率以外)です。

1が参考にしています
対象商品 : 35052832
2021-06-06
用途: チェーンソーなどのエンジンのホースクリップ
電気・ガス・熱供給・水道業

ニッパーで切断、1.5回から2回にして、細いホースのクリップに使用しています。
小型で場所を取らず、安価です。
本来の引きバネの使用方法ではないのですが、自己責任です。

対象商品 : 35052814
2021-04-24
用途: 破損したものと交換(代用)
農・林・水産業

予想より引張り力が弱かったが代用できたので良かった。

対象商品 : 35052814
2021-06-17
用途: 建設機械のメンテナンス時
建設業・工事業

キャブレターの修理にて、引きばねを購入しました。少し取付けに加工が必要ですが、無事に修理ができました。

2が参考にしています
対象商品 : 35052805
2020-05-09
用途: シャッターの留め金具

元々付いていた物の型番が不明なため長さ・線形・外径寸法で購入したが、ほぼ同等の引張強さで満足している。

3が参考にしています
対象商品 : 35052805
2020-12-05
用途: バイプレーヤーの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

小型バイプレーヤーのスプリング欠損の補修に購入しました。

対象商品 : 35052796
2020-05-04
用途: ワルボロキャブレターに使用

ワルボロキャブレターは戻し用バネは付いてますがワイヤーが長いと戻りが悪いので取り付けています。目的の物には少し弱めでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする