Panasonic(パナソニック)
パルックボールスパイラル
種類
電球形蛍光灯
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
100
口金
E26
定格寿命(時間)
6000
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
色
電流(A)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35055623
EFG10ED/8
電球40形省エネタイプ
130
クール色
0.14
90
オープン
取扱い終了
返品不可
35055632
EFG10EL/8
電球40形省エネタイプ
130
電球色
0.14
90
オープン
取扱い終了
返品不可
35055641
EFG15ED/12
電球60形省エネタイプ
130
クール色
0.2
90
オープン
取扱い終了
返品不可
35055657
EFG15EL/12
電球60形省エネタイプ
130
電球色
0.2
90
オープン
取扱い終了
返品不可
35055614
EFG25EL/20
電球100形省エネタイプ
135
電球色
0.35
95
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください