イチネンTASCO
サービス缶T型ジョイント
(1件のレビュー)
接続口
(バルブ)M10P1.5フレアメス×2
(ホース)M10P1.5フレアオス×1
用途
R134aサービス缶バルブ2個接続用ジョイント
適合
TA126・TA126K
材質
真鍮
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35057461
TA163RW
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください