曜日別特売

壁面取出しカバー

壁面取出しカバー - Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバー - Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバー - Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバー - Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバー - Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバー - Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバー - Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバー - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。

種類壁面取出しカバー内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35059866DAS210Wアイボリー22010977130
2,730
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35059884DAS260Aブラウン192736194
1,250
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
35059893DAS260Hグレー192736194
1,250
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
35059911DAS260Wアイボリー192736194
1,250
929
1,022(税込)
当日出荷
35059936DAS280Aブラウン1988972110
1,410
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
35059945DAS280Hグレー1988972110
1,410
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
35059954DAS280Wアイボリー1988972110
1,410
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
40974297DAS260Bブラック192736194
1,250
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974306DAS260Sホワイト192736194
1,250
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
40974315DAS280Bブラック1988972110
1,410
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
40974324DAS280Sホワイト1988972110
1,410
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974333DAS210Aブラウン22010977130
2,730
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974342DAS210Hグレー22010977130
2,730
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974351DAS210Bブラック22010977130
2,730
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974367DAS214Wアイボリー28614987170
3,620
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974376DAS214Aブラウン28614987170
2,600
取扱い終了
40974385DAS214Hグレー28614987170
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35059911
2017-03-20
用途: エアコン配管用カバー

安い。すぐ届いて便利。壁の色とマッチして綺麗に仕上がりました。パテ埋めだと汚くなるのでこちらの方がいいですね。

対象商品 : 35059884
2013-11-15
用途: エアコンの室外機連結用配管カバー

建屋の外壁色と同じで気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする