Panasonic(パナソニック)
フラットエルボミニ
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
種類
エルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35060033
DAS3160W
アイボリー
86
73
61
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975575
DAS3160A
ブラウン
86
73
61
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975584
DAS3160H
グレー
86
73
61
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975593
DAS3160B
ブラック
86
73
61
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975602
DAS3160S
ホワイト
86
73
61
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975611
DAS3180W
アイボリー
102
89
72
¥
1,140
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975627
DAS3180A
ブラウン
102
89
72
¥
1,140
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975636
DAS3180H
グレー
102
89
72
¥
1,140
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975645
DAS3180B
ブラック
102
89
72
¥
1,140
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975654
DAS3180S
ホワイト
102
89
72
¥
1,140
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975663
DAS3110W
アイボリー
122
109
77
¥
1,550
取扱い終了
40975672
DAS3110A
ブラウン
122
109
77
¥
1,550
取扱い終了
40975681
DAS3110H
グレー
122
109
77
¥
1,550
取扱い終了
40975697
DAS3110B
ブラック
122
109
77
¥
1,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る