フリージョイント

フリージョイント - Panasonic(パナソニック)フリージョイント - Panasonic(パナソニック)フリージョイント - Panasonic(パナソニック)フリージョイント - Panasonic(パナソニック)フリージョイント - Panasonic(パナソニック)フリージョイント - Panasonic(パナソニック)フリージョイント - Panasonic(パナソニック)フリージョイント - Panasonic(パナソニック)
(7件のレビュー)

凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。

種類フリージョイント内容量1個
注意
※本体へ接続の場合は、必ずストレートジョイント(フリージョイント用)もしくは、ストレートジョイントNを介して施工してください。
※100型、140型の本体への接続は、ストレートジョイントを介して施工してください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35060051DAS39108A100ブラウン80065670
2,090
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
35060067DAS39108W100アイボリー80065670
2,090
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060076DAS39601A60ブラウン99785354
1,540
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
35060085DAS39601H60グレー99785354
1,540
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060094DAS39601W60アイボリー99785354
1,540
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
35060103DAS39605A60ブラウン64450054
910
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
35060112DAS39605H60グレー64450054
910
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
35060121DAS39605W60アイボリー64450054
910
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
35060137DAS39801A80ブラウン99785365
1,810
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060146DAS39801H80グレー99785365
1,810
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060155DAS39801W80アイボリー99785365
1,810
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060164DAS39805A80ブラウン64450065
1,100
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060173DAS39805H80グレー64450065
1,100
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060182DAS39805W80アイボリー64450065
1,100
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976835DAS39605B60ブラック64450054
910
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
40976844DAS39605S60ホワイト64450054
910
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976853DAS39601B60ブラック99785354
1,540
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
40976862DAS39601S60ホワイト99785354
1,540
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976871DAS39805B80ブラック64450065
1,100
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
40976887DAS39805S80ホワイト64450065
1,100
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
40976896DAS39801B80ブラック99785365
1,810
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976905DAS39801S80ホワイト99785365
1,810
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976914DAS39108H100グレー80065670
2,090
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
40976923DAS39108B100ブラック80065670
2,090
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976932DAS39148W140アイボリー80064080
2,530
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40976941DAS39148A140ブラウン80064080
1,820
取扱い終了
40976957DAS39148H140グレー80064080
1,820
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥300~/税込¥330~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650~/税込¥715~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,550~/税込¥1,705~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,550~/税込¥1,705~

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35060173
2022-01-12
用途: 紫外線で劣化したので交換
製造業

注文後の対応も早く商品発送に関する連絡もその都度ありました。梱包も丁寧でした。また宜しくお願い致します。

対象商品 : 35060094
2018-12-12
用途: 古いじゃばらと交換しました
製造業

要求したとおりのものでした。さっそく交換しました。ぴったりとはまりました。

対象商品 : 35060067
2016-10-29
用途: エアコンメンテナンス

交換前と同じ商品購入、問題なく取り付けできました。

対象商品 : 35060103
2016-01-14
用途: 既存の配管カバーと交換

既存の配管カバーが紫外線のためボロボロになったので交換しました。配管はそのままなので後部をカッターで切りはめ込みました。作業自体は簡単でしたが、以前と同じものなので数年後にまた交換する必要があると思います。

対象商品 : 35060121
2015-05-22
用途: エアコンダクト交換

10年使用して紫外線でジョイントがボロボロ!同じ製品でしたので注文しました、出来れば補給品なので、センターが割れるタイプにして被せる交換タイプにしてほしいです。因みにカッターで切って取り換えましたが5分ぐらいの作業時間でした。安価で助かりました有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 35060103
2015-04-05
用途: 劣化取り換え

色、サイズが注文できてよかった。

対象商品 : 40976871
2013-07-02
用途: バイクのエアーダクト(ラムエア)に使用

使用箇所が違いますが、イロイロな寸法違いの商品が有り役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする