Panasonic(パナソニック)
ストレートジョイント
(1件のレビュー)
スッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類
ストレートジョイント
内容量
1個
注意
※60型・80型には、カバー止めねじはありません。
※100型・140型のカバー止めねじは、2本止めです。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35060295
DAS510A
ブラウン
70
109
77
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060304
DAS510H
グレー
70
109
77
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060313
DAS510W
アイボリー
70
109
77
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060322
DAS560A
ブラウン
60
73
61
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060331
DAS560H
グレー
60
73
61
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060347
DAS560W
アイボリー
60
73
61
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060356
DAS580A
ブラウン
60
89
72
¥
445
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060365
DAS580W
アイボリー
60
89
72
¥
445
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976643
DAS560B
ブラック
60
73
61
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976652
DAS560S
ホワイト
60
73
61
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976661
DAS580H
グレー
60
89
72
¥
445
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976677
DAS580B
ブラック
60
89
72
¥
445
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976686
DAS580S
ホワイト
60
89
72
¥
445
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976695
DAS510B
ブラック
70
109
77
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976704
DAS514W
アイボリー
100
149
87
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976713
DAS514A
ブラウン
100
149
87
¥
1,040
取扱い終了
40976722
DAS514H
グレー
100
149
87
¥
1,040
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る