曜日別特売

エンド

エンド - Panasonic(パナソニック)エンド - Panasonic(パナソニック)エンド - Panasonic(パナソニック)エンド - Panasonic(パナソニック)エンド - Panasonic(パナソニック)エンド - Panasonic(パナソニック)エンド - Panasonic(パナソニック)エンド - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。

種類エンド内容量1個
注意
※エンドの端末は、配管のサイズに合わせて切断溝部を金のこなどで切断してください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35060374DAS610Wアイボリー1376110977
1,540
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060383DAS660KAブラウン90617361
720
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060392DAS660KWアイボリー90617361
720
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060401DAS680KAブラウン104618972
910
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060417DAS680KWアイボリー104618972
910
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977772DAS660KHグレー90617361
720
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977781DAS660KBブラック90617361
720
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977797DAS660KSホワイト90617361
720
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977806DAS680KHグレー104618972
910
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977815DAS680KBブラック104618972
910
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977824DAS680KSホワイト104618972
910
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977833DAS610Aブラウン1376110977
1,540
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977842DAS610Hグレー1376110977
1,540
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977851DAS610Bブラック1376110977
1,540
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977867DAS614Wアイボリー182.56214987
2,150
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977876DAS614Aブラウン182.56214987
1,550
取扱い終了
40977885DAS614Hグレー182.56214987
1,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35060401
2017-07-05
用途: エアコンの配管の下でずれ落ちるのが防げます。
竹中電機

他にも使っているため同一品が必要でした。
すぐに入れていただいてありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする