Panasonic(パナソニック)
エントランスキャップ 鋼板製
ターミナルキャップのようにも使えます。
材質
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
種類
呼び
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35060934
DF19191
0.3
薄鋼電線管用
C19
35
23
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060943
DF19221
0.42
厚鋼電線管用
G22
100
31
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060952
DF19251
0.42
薄鋼電線管用
C25
100
29.5
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219282
DF19161
0.3
厚鋼電線管用
G16
95
25.0
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください