ユニバーサルLB

ユニバーサルLB - Panasonic(パナソニック)ユニバーサルLB - Panasonic(パナソニック)ユニバーサルLB - Panasonic(パナソニック)
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
種類
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35060986DF23161鋼板製0.25厚鋼電線管用G1690
1,240
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
35060995DF23191鋼板製0.24薄鋼電線管用C1690
1,240
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
35061004DF23221鋼板製0.34厚鋼電線管用G2295
1,460
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
35061013DF23251鋼板製0.33薄鋼電線管用C2595
1,460
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
35061022DF23311鋼板製0.43薄鋼電線管用C31110
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219614DF23281鋼板製0.43厚鋼電線管用G28110
2,150
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219623DF2339K鋳鉄製1.10薄鋼電線管用C39120
2,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
38219632DF2351K鋳鉄製1.20薄鋼電線管用C51120
2,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
38219641DFZ2316K1鋳鉄製0.36厚鋼電線管用G1690
770
取扱い終了
返品不可
代替品有
38219657DFZ2322K1鋳鉄製0.46厚鋼電線管用G2295
915
取扱い終了
返品不可
代替品有
38219666DFZ2328K1鋳鉄製0.56厚鋼電線管用G28110
1,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
38219675DFZ2336K1鋳鉄製1.10厚鋼電線管用G36120
2,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
38219684DFZ2342K1鋳鉄製1.20厚鋼電線管用G42120
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38219623DF2339K68984466DF2339PDF2339K ユニバーサルLB型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック) 68984466ユニバーサルLB型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38219632DF2351K68984475DF2351PDF2351K ユニバーサルLB型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック) 68984475ユニバーサルLB型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38219641DFZ2316K168984484DFZ2316PDFZ2316K1 ユニバーサルLB型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック) 68984484ユニバーサルLB型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38219657DFZ2322K168984493DFZ2322PDFZ2322K1 ユニバーサルLB型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック) 68984493ユニバーサルLB型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38219666DFZ2328K168984502DFZ2328PDFZ2328K1 ユニバーサルLB型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック) 68984502ユニバーサルLB型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38219675DFZ2336K168984518DFZ2336PDFZ2336K1 ユニバーサルLB型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック) 68984518ユニバーサルLB型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38219684DFZ2342K168984527DFZ2342PDFZ2342K1 ユニバーサルLB型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック) 68984527ユニバーサルLB型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする