Panasonic(パナソニック)
丸型露出BOX(3方出)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
種類
寸法H(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35061074
DF27161K
鋼板製
0.45
厚鋼電線管用
40.5
G16
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
35061083
DF27221K
鋼板製
0.46
厚鋼電線管用
40.5
G22
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
35061092
DF27251K
鋼板製
0.46
薄鋼電線管用
40.5
C25
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
38220077
DF27191K
鋼鉄製
0.48
薄鋼電線管用
40.5
C19
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
38220086
DF27311K
鋼鉄製
0.54
薄鋼電線管用
45
C31
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38220095
DF27281K
鋼鉄製
0.67
厚鋼電線管用
45.0
G28
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38220104
DF2719K
鋳鉄製
0.59
薄鋼電線管用
40
C19
¥
925
取扱い終了
返品不可
38220113
DF2725K
鋳鉄製
0.62
薄鋼電線管用
40
C25
¥
1,170
取扱い終了
返品不可
38220122
DF2731K
鋳鉄製
0.75
薄鋼電線管用
44
C31
¥
1,690
取扱い終了
返品不可
38220131
DF2739K
鋳鉄製
1.10
薄鋼電線管用
55
C39
¥
2,580
取扱い終了
返品不可
38220147
DF2751K
鋳鉄製
1.80
薄鋼電線管用
70
C51
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください