曜日別特売

ねじつき薄鋼電線管

ねじつき薄鋼電線管 - Panasonic(パナソニック)ねじつき薄鋼電線管 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)

種類薄鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
外径(Φmm)
外径公差(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35061406DW119KC1919.1±0.21.62.53
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
車上渡し
35061415DW125KC2525.4±0.21.63.44
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月2日
35061424DW131KC3131.8±0.21.64.36
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
35061433DW139KC3938.1±0.21.65.27
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
車上渡し
35061442DW151KC5150.8±0.21.67.1
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
地域運賃
35061451DW163KC6363.5±0.352.011.1
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
35061467DW175KC7576.2±0.352.013.4
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35061415
2020-04-13
用途: パイプ曲げ
その他業種

パイプを曲げる練習に使用しましたが、なかなか上手くいきませんでした。
長さは十二分にあるので、かなりチャレンジできました。
強度的にはしっかりしていると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする