曜日別特売

ジョイントカップリング

ジョイントカップリング - Panasonic(パナソニック)ジョイントカップリング - Panasonic(パナソニック)ジョイントカップリング - Panasonic(パナソニック)ジョイントカップリング - Panasonic(パナソニック)

キャップ取り付けワンタッチ。

用途メタルモール相互の直線接続に使用します。形状ジョイントカップリング内容量1個
全8種類を絞り込む
種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
適合規格
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35061747DZA110WA型ホワイト(PS)E0.03
159149
149
164(税込)
当日出荷
35061887DZB210WB型ホワイト(PS)E0.07
285279
99
アウトレット
109(税込)
当日出荷
残り135点です
35182007DZC310WC型ホワイト(PS)E0.12
475469
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260774DZA110EA型ミルキーホワイト(PS)E0.03
159149
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261106DZB210EB型ミルキーホワイト(PS)E0.07
285279
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261307DZC310EC型ミルキーホワイト-0.12
475469
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
38260783DZA110HA型オイスターグレー(PS)E0.03
98
取扱い終了
返品不可
38261115DZB210HB型オイスターグレー(PS)E0.07
176
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする