曜日別特売

ブッシング

ブッシング - Panasonic(パナソニック)ブッシング - Panasonic(パナソニック)ブッシング - Panasonic(パナソニック)ブッシング - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。形状ブッシング内容量1個
注意
※C型ブッシングは、メタルモール本体の内側に差し込んで使用します。
全7種類を絞り込む
種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
適合規格
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35061756DZA111WA型ホワイト(PS)E0.01
122
119
131(税込)
当日出荷
35061896DZB211WB型ホワイト(PS)E0.02
186
179
197(税込)
当日出荷
35182016DZC311C型ホワイト-0.02
235
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
38260817DZA111EA型ミルキーホワイト(PS)E0.01
122
119
131(税込)
当日出荷
38261142DZB211EB型ミルキーホワイト(PS)E0.02
186
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
38260826DZA111HA型オイスターグレー(PS)E0.01
75
取扱い終了
38261151DZB211HB型オイスターグレー(PS)E0.02
117
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35061756
2020-04-11
用途: 昔の品質と比較して、良く なっている。
教育・研究機関

同じ商品を
25年以上前から使っていますが、
当時の品質は、かなり 粗悪 だった です。
今回 届いた 商品 を 見たら、クルマ の ボディ の 塗装並に キレイ で ビックリ !!
あと、昔 無かったモノが、
施工後、見えなくなってしまう 裏側に、商品名称 が 印刷してあった。
この 印刷 が また キレイ で 二度 ビックリ !!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする