曜日別特売

インターナルエルボ

インターナルエルボ - Panasonic(パナソニック)インターナルエルボ - Panasonic(パナソニック)インターナルエルボ - Panasonic(パナソニック)

キャップ取り付けワンタッチ。

用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
幅W(mm)
高さH(mm)
長さL(mm)
R
適合規格
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35061783DZA121WA型ホワイト2813577(PS)E0.03
285
279
307(税込)
当日出荷
35061923DZB221WB型ホワイト43.421.58920(PS)E0.14
655
599
659(税込)
当日出荷
38260686DZA121EA型ミルキーホワイト281357-(PS)E0.03
285
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261011DZB221EB型ミルキーホワイト43.421.589-(PS)E0.14
655
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261036DZC321EC型ミルキーホワイト62.831.4115--0.26
2,020
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261045DZC321WC型ホワイト62.831.4115--0.26
2,020
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260695DZA121HA型オイスターグレー281357-(PS)E0.03
176
取扱い終了
返品不可
38261027DZB221HB型オイスターグレー43.421.589-(PS)E0.14
415
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする