曜日別特売

エクスターナルエルボ

エクスターナルエルボ - Panasonic(パナソニック)エクスターナルエルボ - Panasonic(パナソニック)エクスターナルエルボ - Panasonic(パナソニック)

キャップ取り付けワンタッチ。

用途柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ内容量1個
全8種類を絞り込む
種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
幅W(mm)
高さH(mm)
長さL(mm)
適合規格
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35061792DZA125WA型ホワイト281360(PS)E0.04
285
279
307(税込)
当日出荷
35061932DZB225WB型ホワイト43.421.592(PS)E0.14
655
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
38260704DZA125EA型ミルキーホワイト281360(PS)E0.04
285
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261054DZB225EB型ミルキーホワイト43.421.592(PS)E0.14
655
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261072DZC325EC型ミルキーホワイト62.831.4133-0.38
2,020
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261081DZC325WC型ホワイト62.831.4133-0.38
2,020
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260713DZA125HA型オイスターグレー281360(PS)E0.04
176
取扱い終了
返品不可
38261063DZB225HB型オイスターグレー43.421.592(PS)E0.14
415
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする