Panasonic(パナソニック)
エンド
ケーブル引き出し用ノックアウト付。キャップ取り付けワンタッチ。
用途
メタルモール終端の閉そくに使用します。
質量(kg)
0.014
種類
A型
形状
エンド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35061826
DZA154W
ホワイト
¥
345
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
38260914
DZA154E
ミルキーホワイト
¥
345
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38260905
DZA154H
オイスターグレー
¥
215
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください