Panasonic(パナソニック)
ジャンクションボックス角型
(2件のレビュー)
メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
124×120×40.5
適合規格
(PS)E
質量(kg)
0.69
内容量
1個
注意
※側面の一方向のみA・B型用ダブルノックアウトになっています。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35061853
DZB154W
A型B型
ホワイト
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
38261711
DZB154E
A、B共用型
ミルキーホワイト
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261291
DZC354W
B、C共用型
-
¥
2,340
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261282
DZC354E
B、C共用型
ミルキーホワイト
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
38261727
DZB154H
A、B共用型
オイスターグレー
¥
1,470
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください