曜日別特売

コードレスドライバドリル

コードレスドライバドリル - HiKOKI(ハイコーキ)
(4件のレビュー)

手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。
細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。
増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。
安心の電池多重保護回路内蔵!
日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!
高速/低速切替機構付。
正逆転切替スイッチ。
ソフトグリップハンドル。
3.6Vリチウムイオン電池搭載。

用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース質量(kg)0.45(蓄電池装着時)チャック能力(mm)六角軸6.35穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじ5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック(mm)六角軸6.35クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35058572DB 3DL2(2LCSK)低速/200、高速/6003.6低速:5[51]、高速:1.5[15]1.5約18
31,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35058572
2018-07-31
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

以前から欲しくて、ようやく購入しました。
たいへん使いやすく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35058572
2017-05-10
用途: 電気品の仮配線等

電気品の試験時に仮配線用ツールとして使用しています。
M3~M5程度のねじが相手なら充分に使えます。
仮配線ゆえ余りトルクを掛けたくない場合、トルク設定ができるので
重宝しています。
但し、機械品の本締め、穴あけ目的には別の道具を選んだほうが良いでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 35058572
2016-03-29
用途: 内装工事

締めつけトルク、製品重量による作業性共に申し分なし

1が参考にしています
対象商品 : 35058572
2015-11-26
用途: トルク管理
株式会社B-work建設業・工事業

現場で、指定トルクの締めつけに利用
 軽くていい感じです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする