曜日別特売

フルカラー埋込ネームスイッチ(片切)

フルカラー埋込ネームスイッチ(片切) - Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ネームスイッチ(片切) - Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ネームスイッチ(片切) - Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ネームスイッチ(片切) - Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ネームスイッチ(片切) - Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0結線方式ねじなし端子式内容量1個
注意
※表示ランプ付きではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35062307WN5061ミルキーホワイト
430
399
439(税込)
当日出荷
41039564WN5061Hグレー
580
539
593(税込)
当日出荷
41039573WN5061Pミルキーホワイト
520
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35062307
2020-02-06
用途: メンテナンス時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 35062307
2019-08-14
用途: 壊れたスイッチの交換
サービス業

今は生産されていない 商品の型番が 現在 売られている商品の型と 適合するかどうかが解れば 非常に助かります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 35062307
2019-06-05
用途: スイッチ修理

商品さえ間違わなければ、特に問題はない。しっかりした製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 35062307
2018-02-12
用途: 蛍の光が、切れて見ずらくなったため。
サービス業

注文して、すぐ送ってきて満足している。
取説が付属していたら、尚良かったと思います。

対象商品 : 35062307
2015-12-28
用途: 作業所内のスイッチのバネが破損し利かなくなった。
その他業種

メ-カ-品(日本製)なので安心して使用することができる。どのスイッチも年数が経っており、もし今度、他の場所が切れるようであればまとめて購入したいと考えている。

対象商品 : 35062307
2013-03-17
用途: 古いスイッチの取替え

作動時の音がうるさい、もっと消音に作れないのか不思議に思う、確かに木造住宅では家中に響く。
他のメ-カ-がないから買うのみ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする