曜日別特売

コスモシリーズ 埋込パイロットスイッチ(片切)

コスモシリーズ 埋込パイロットスイッチ(片切) - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロットスイッチ(片切) - Panasonic(パナソニック)
(5件のレビュー)
回路方式片切定格電圧(V)300適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35062596WT52414
1,570
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35062605WT524120.5
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35062596
2022-09-15
用途: WCスイッチの交換

WCの照明+換気扇SWを交換しましたが、換気扇用のパイロット付きの標準品が無かったので、このSW&プレートを買い、交換しました。ダブルの一つがパイロット付きの標準品があれば助かる。需要は多いと思うのですが。ただ、暗い。日中は点灯しているのがわからない。

対象商品 : 35062596
2017-07-08
用途: 電気工事 故障時の交換
株式会社シーサイト

スイッチが効かなくなって同番品との交換なので耐久性に不安

1が参考にしています
対象商品 : 35062596
2015-03-23
用途: トイレの換気扇スイッチ

施工もしやすく、機能的で満足度の高い製品です。
LED部分がもう少し大きいのがあると嬉しいですね。

対象商品 : 35062596
2021-09-06
用途: 100Vスイッチの交換

パイロットスイッチ(ほたる無し)が欲しくて購入。定格300Vなので、パイロットランプは100Vで使うとやはり暗いです。

1が参考にしています
対象商品 : 35062605
2013-08-19
用途: パイロット表示無きスイッチ部との交換

コスモシリーズは現在汎用的に使用しており、今回突発対応にて貴社で購入させて頂いた。問題無く交換実施し、稼働しています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする