コスモシリーズ スクエアスイッチプレート

コスモシリーズ スクエアスイッチプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ スクエアスイッチプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ スクエアスイッチプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ スクエアスイッチプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ スクエアスイッチプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ スクエアスイッチプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ スクエアスイッチプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ スクエアスイッチプレート - Panasonic(パナソニック)
(7件のレビュー)
材質ABS樹脂プレートスクエア内容量1個
全35種類を絞り込む
35種類すべて表示中
注文コード
品番
プレート形状
種別
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35062614WT8101W1連3コ用1連用1連用ホワイト
260
249
274(税込)
当日出荷
35062623WT8102W2連6コ用2連用2連用ホワイト
520
449
494(税込)
当日出荷
35062632WT8103W3連9コ用-3連用ホワイト
1,030
839
923(税込)
当日出荷
41044001WT8051F1連3コ用-腰高プレートベージュ
1,120
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
41044026WT8051W1連3コ用-腰高プレートホワイト
970
819
901(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月2日
41044035WT8061F--腰高プレート(カバープレート・取付枠付)ベージュ
1,235
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
41044053WT8061W-腰高プレート(カバープレート・取付枠付)腰高プレート(カバープレート・取付枠付)ホワイト
1,085
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
41044062WT8071F--ミニプレート(取付枠付)ベージュ
550
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
41044087WT8071W--ミニプレート(取付枠付)ホワイト
400
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
41044184WT8101F1連3コ用1連用1連用ベージュ
410
389
428(税込)
当日出荷
41044202WT8102F2連6コ用-2連用ベージュ
820
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
41044227WT8103F3連9コ用-3連用ベージュ
1,630
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
41044245WT8104F4連12コ用-4連用ベージュ
2,435
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41044263WT8104W4連12コ用4連用4連用ホワイト
1,535
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41044272WT8105W5連15コ用-5連用ホワイト
2,310
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
41044281WT8112F--スイッチ+コンセントベージュ
820
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
41044306WT8112W-スイッチ+コンセントスイッチ+コンセントホワイト
520
439
483(税込)
当日出荷
41044315WT8122F--2連接穴用ベージュ
820
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
41044333WT8122W-2連接穴用2連接穴用ホワイト
520
439
483(税込)
当日出荷
41044367WT8123W--2連接穴用+1連用ホワイト
1,030
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
41044394WT8124W--2連接穴用+2連接穴用ホワイト
1,535
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
41044403WT8133W--3連接穴用ホワイト
1,030
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
41044017WT8051G1連3コ用-腰高プレート利休色
440
取扱い終了
返品不可
代替品有
41044044WT8061G--腰高プレート(カバープレート・取付枠付)利休色
480
取扱い終了
返品不可
代替品有
41044071WT8071G--ミニプレート(取付枠付)利休色
185
取扱い終了
返品不可
代替品有
41044254WT8104G4連12コ用-4連用利休色
720
取扱い終了
返品不可
代替品有
41044297WT8112G--スイッチ+コンセント利休色
270
取扱い終了
返品不可
代替品有
41044342WT8123F--2連接穴用+1連用ベージュ
680
取扱い終了
返品不可
代替品有
41044193WT8101G1連3コ用-1連用利休色
130
取扱い終了
返品不可
41044211WT8102G2連6コ用-2連用利休色
270
取扱い終了
返品不可
41044236WT8103G3連9コ用-3連用利休色
540
取扱い終了
返品不可
41044324WT8122G--2連接穴用利休色
240
取扱い終了
返品不可
41044351WT8123G--2連接穴用+1連用利休色
480
取扱い終了
返品不可
41044376WT8124F--2連接穴用+2連接穴用ベージュ
720
取扱い終了
返品不可
41044385WT8124G--2連接穴用+2連接穴用利休色
720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41044017WT8051G41044001WT8051FWT8051G コスモシリーズ スクエアスイッチプレート Panasonic(パナソニック) 41044001コスモシリーズ スクエアスイッチプレートPanasonic(パナソニック)1個
939
税込1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
41044044WT8061G41044035WT8061FWT8061G コスモシリーズ スクエアスイッチプレート Panasonic(パナソニック) 41044035コスモシリーズ スクエアスイッチプレートPanasonic(パナソニック)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
41044071WT8071G41044062WT8071FWT8071G コスモシリーズ スクエアスイッチプレート Panasonic(パナソニック) 41044062コスモシリーズ スクエアスイッチプレートPanasonic(パナソニック)1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
41044254WT8104G41044245WT8104FWT8104G コスモシリーズ スクエアスイッチプレート Panasonic(パナソニック) 41044245コスモシリーズ スクエアスイッチプレートPanasonic(パナソニック)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
41044297WT8112G41044281WT8112FWT8112G コスモシリーズ スクエアスイッチプレート Panasonic(パナソニック) 41044281コスモシリーズ スクエアスイッチプレートPanasonic(パナソニック)1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41044342WT8123F41044367WT8123WWT8123F コスモシリーズ スクエアスイッチプレート Panasonic(パナソニック) 41044367コスモシリーズ スクエアスイッチプレートPanasonic(パナソニック)1個
859
税込945
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35062623
2022-02-08
用途: ガレージスイッチパネルに

ガレージへ電動シャッターを後付し、シャッターの開閉スイッチを壁に設置する際に使用しました。
後付のシャッタースイッチも、元々備え付けられていた照明スイッチのパネルもコスモシリーズだったので、この2連パネルと入れ替えました。
見た目がスッキリしていいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35062614
2021-07-07
用途: 見た目が良いです
その他業種

コスモワイドシリーズの標準ラウンドタイプのデザインがスタリッシュじゃないので、こちらのスクエアタイプにスイッチやコンセントも含め全て交換しました。格安でアドバンスの様な見た目になり満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35062614
2020-10-16
用途: 以前使っていた物破損し取替
建設業・工事業

自宅のスイッチ兼コンセントのカバーが破損した為取替しました。電気材料屋さんだと電気組合に加入してなければ販売して貰えないので少し価格は高い目ですがMonotaROで買えるので便利です

対象商品 : 35062614
2015-06-22
用途: 照明スイッチ
建設業・工事業

内装との色合わせが容易で良い。

対象商品 : 35062614
2020-10-20
用途: 壁スイッチ改修に使用
株式会社オーレックス

上下はありません。フルカラーシリーズからコスモシリーズに移行するときは多用しています。

対象商品 : 35062614
2016-04-09
用途: 割高

角が無いタイプの方が安くて、セット物もあるので数あると値段を抑えたいなら、これは薦めません。

1が参考にしています
対象商品 : 35062614
2014-04-15
用途: 家の古い照明SWと交換
奥村ゴム

何度も利用させて貰ってますが、やはりパナソニックということも有り品質は全く問題無しです。
価格もまずまずと云ったところですが、何と言っても注文から到着までが2日と早いのには感心です。

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする